Motorno ulje TRIATHLON Performance 5W-40 , 1L

Motorno ulje TRIATHLON Performance 5W-40                                                            , 1L

Motorno ulje TRIATHLON Performance 5W-40 , 1L

Motorno ulje TRIATHLON Performance 5W-40
MOT.ULJE-PERFORMANCE-TRTHLN-5W40-HC-1L

Product Code 0897 705401  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Moderno cjelogodišnje motorno ulje za osobna vozila s glatkim radom, izvrsna zaštita od trošenja
Smanjuje potrošnju ulja i goriva te osigurava brzu opskrbu motora uljem

Ovisno o specifikacijama proizvođača, mogući su intervali izmjene ulja do 30.000 km

HC sintetičko ulje

Motorna ulja TRIATHLON proizvedena su i pakirana u skladu s najstrožim specifikacijama kvalitete u skladu s DIN EN ISO 9001

Visoka sigurnost proizvoda
  • Opsežna odobrenja proizvođača
  • U uljima TRIATLON koriste se samo visokokvalitetni prvi rafinati i sirovine
Zadovoljava važne specifikacije proizvođača automobila

Napomena: 
Slijedite upute za uporabu proizvođača vozila i motora za normalne i produžene izmjene ulja.
Sadržaj 1 l
Vrsta ulja HC-sintetičko
Razred viskoznosti 5W-40
Gustoća (na 15°C) 0.86 g/cm³
Plamište min. 215 °C
Tačka gubitka tečnosti -50 °C
Tip vozila Putničko
Specifikacija ACEA C3
Specifikacija API SN/CF
Odobreno za OEM MB 229.31
Odobreno za OEM Ford WSS-M2C 917-A
Odobreno za OEM VW 505 00
Odobreno za OEM VW 505 01
Preporučeno za OEM Porsche A40
Preporučeno za OEM Renault RN 0710
Preporučeno za OEM BMW Longlife-04
Rok upotrebe 60 mjeseci