Motorno ulje TRIATHLON Formula LL 5W-30 , 5L

Motorno ulje TRIATHLON Formula LL 5W-30                                                             , 5L

Motorno ulje TRIATHLON Formula LL 5W-30 , 5L

Motorno ulje TRIATHLON Formula LL 5W-30
MOT.ULJE-FORMULA LL-TRIAT-5W30-HCSINT-5L

Product Code 0897 805302  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Motorno ulje Formula LL 5W30 HC sintetičko za putnička vozila

  • Lakoprotočno motorno ulje najmodernije vrste. Specijalno razvijeno za benzinska i dizel vozila najnovije generacije, sa prikazom servisnih intervala i produženim intervalom zamjene (longlife). Brzo nauljivanje pri niskim temperaturama.
  • Optimalno za benzinska i dizel vozila proizvođača Opel, ali i ostalih proizvođača vozila. Ispitano na motorima sa turbinama i katalizatorima.
Sadržaj 5 l
Vrsta ulja HC-sintetičko
Razred viskoznosti 5W-30
Gustoća (na 15°C) 0.86 g/cm³
Plamište min. 230 °C
Tačka gubitka tečnosti -39 °C
Tip vozila Putničko
Specifikacija API SL
Specifikacija API CF
Specifikacija ACEA A3-04
Specifikacija ACEA B4-04
Odobreno za OEM VW 502 00
Odobreno za OEM VW 505 00
Odobreno za OEM BMW Longlife-01
Odobreno za OEM MB 229.5
Preporučeno za OEM Opel-GM-LL-A025
Preporučeno za OEM Opel-GM-LL-B025
Rok upotrebe 60 mjeseci