Krpa Mikroaktiv Staklo, 40x40cm

Krpa Mikroaktiv Staklo, 40x40cm

Krpa Mikroaktiv Staklo, 40x40cm

Krpa Mikroaktiv Staklo
KRPA-MIKROAKT-STAKLO-SIVA-40X40CM

Product Code 0899 900145  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Mikroaktivna staklena krpa idealna je za nježno čišćenje osjetljivih površina i za blistav, sjajan završni sloj
  • Zahvaljujući strukturi finih utora, koji su različito raspoređeni na stranama krpe, mikroaktivna krpa je svestrana i nježno čisti osjetljive površine
  • Impresionira rezultatima čišćenja bez dlačica i tragova i ostavlja blistav sjaj
  • Dobro leži u ruci i omogućuje visoko upijanje vode
  • Uklanja grubu i masnu prljavštinu kada je mokra
  • Kada se osuši, upotpunjuje završni sloj stakla bez ikakvih tragova
Materijal Poliamid/poliester
Dimenzije 40 x 40 cm
Boja Siva
Dužina 40 cm
Širina 40 cm
Težina proizvoda (po komadu) 50 g
Ukupno vrijeme apsorpcije 10 s
Apsorpcija / 10s 220,41 %
Apsorpcija maks. 240,53 %