Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Zaštitni šljem SH-6
ŠLJEM-ZAŠTITNI-(SH-6)-6TACKI-ŽUTI
Product Code 0899 20070
|
All Product Variants
Zaštitni šljem SH-6 prema EN 397
Boja | žuta |
Veličina min./max. | 52 cm - 62 cm |
Unutrašnja oprema (izvedba) | 6-tački |
EN-standard | 397 |
Temperaturno područje upotrebe min. | -30 °C |