Zaštitne rukavice za hemikalije od prirodnog latexa, vel.XL

Zaštitne rukavice za hemikalije od prirodnog latexa, vel.XL

Zaštitne rukavice za hemikalije od prirodnog latexa
RUKAVICE-ZAŠTITHEMIJ-LATEKS-ŽUTE-VEL10

Product Code 0899 41504  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Jednokratne rukavice za čišćenje od prirodnog lateksa sa premium kvalitetom, otporne na vlagu i hemikalije.
  • Romboidni uzorak za sigurno držanje
  • Izuzetno elastična
  • Optimalna taktilna osjetljivost
  • Proces proizvodnje bez silikona
Područje primjene
  • Za zadatke čišćenja u industrijskim, komercijalnim i kućanskim uvjetima
  • Laboratorijski rad
  • Industrija hrane
  • Poljoprivreda
  • Djelatnosti održavanja, čišćenja i njege
Veličina 10
Materijal Prirodno lateks
Unutrašnja obloga Flokirano
EN standardi EN 388, EN 374, EN 420
Kategorija rizika III
Dužina 300 mm
Debljina 0.42 (+/-) 0.03 mm
Boja Žuta