Krpa za cišcenje Tex-Wipe , 500 list

Krpa za cišcenje Tex-Wipe , 500 list

Krpa za cišcenje Tex-Wipe
KRPA-ČIŠĆ-SPECIAL-PLAVA-ROLA-500LIST

Product Code 0899 800880  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Wipe 500 Tex krpa za čišćenje površina u auto, metalnom i lakirerskom sektoru, bez ostataka vlakana

Za čišćenje površina vozila, metala i boja.

Izdržljiva i robusna
  • Optimalno čišćenje
  • Krpa otporna na trganje za čišćenje finih i grubih površina
Višenamjenska
  • Pogodan za lakirane, metalne i glatke drvene površine
  • Uklanja mrlje od vode, ulja i masti; otporan na kiseline, baze i rastvarače u određenim slučajevima
  • Visoko upijajuće
  • Bez silikona
Napomena:
Krpa za čišćenje ima odličnu otpornost na većinu komercijalno dostupnih rastvarača i u određenim slučajevima otporna je na kiseline i baze.

Područje primjene:
Wipe 500 Tex je pogodna za čišćenje površina u nizu sektora (vozila, obrada metala, kuhinja, štampača, proizvodnog prostora). Idealna i za čišćenje staklenih površina. Zaprljanja poput ulja, maziva i masti mogu se ukloniti krpom za čišćenje. Zbog visoke otpornosti tkanine na kidanje, površine se mogu očistiti i od grubljeg materijala kao što su strugotine.

Način primjene:
Očistite površinu krpom. Moguće je povećati efekat čišćenja krpe korištenjem Würth sredstava za čišćenje.
Materijal PP - Polipropilen
Dizajn Rolna
Boja Plava
Dužina papira x širina papira 32 x 38 cm
Broj odvojivih komada 500 kom
Težina premaza po m² 80 g