Krpa Mikroaktiv Profi, 40X40cm

Krpa Mikroaktiv Profi, 40X40cm

Krpa Mikroaktiv Profi
KRPA-MIKROVLAKN-PROFI-CRVENA-40X40CM

Product Code 0899 900132  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]
Mikroaktivna krpa za profesionalno održavanje i pripremu vozila

Izuzetno velika moć čišćenja

  • Kad se osuši
    • Statički učinak privlači prašinu i finu prljavštinu
  • Kada je mokro/vlažno
    • Uklanjanje grube i masne prljavštine
  • Potrebno je manje vremena

 Čisti bez upotrebe sredstava za čišćenje

  • Ušteda troškova
  • Idealno za radove poliranja
  • Mali utjecaj na okoliš

Visoka finoća i čvrstoća vlakna

  • Izvrsna mazivost
  • Poliranje visokog sjaja bez holograma
  • Dug vijek trajanja
  • Vezivanje prašine na drvu

Bez lanca tako da ne ostavlja tragove ogrebotina

Perivo do 60°C

  • Ne perite omekšivačem
  • Posušiti na zraku nakon nanošenja
Obavijest

Perivo do 60°C (ne koristiti omekšivač). Budite oprezni pri čišćenju akrilnog stakla.

Crvena Crvena 1
Težina (po komadu) 43,000 g 2
Apsorpcija max. 704.30 % 3
Apsorpcija / 10s 702.5 % 4
Dužina 40 cm 5
Širina 40 cm 6
Površinska težina m2 300 g 7
Apsorpcija total 30 s 8
Materijal 80% Poliester, 20% Poliamid 9