Najlon tipla siva, 12X60mm

Najlon tipla siva, 12X60mm

Najlon tipla siva, 12X60mm

Najlon tipla siva
TIPLA-PLAST-SIVA-12X60

Product Code 1903 12 60W  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Tipla od poliamida (najlona), Ø 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Osigurač protiv širenja, omogućava predmontiranje vijka u tiplu i sprječava širenje tiple prilikom njihovog umetanja u podlogu
  • Blokade protiv okretanja sprječavaju okretanja tiple u rupi
  • Vrat tiple koji se ne širi, tj. ne ekspandira što sprječava oštećenja maltera i pločica
  • Primjena u prodornoj montaži (prodor tiple kroz element u podlogu) i montaži kad samo vijak prodire kroz element
  • Visokokvalitetan poliamid (najlon)
  • Vanjsko nazubljenje omogućuje izdržljivost visokih vučnih sila
  • Unutrašnja putanja omogućuje sigurno vođenje vijka
Područje primjene:
  • Plastična tipla za niža područja opterećenja u punoj podlozi
  • Upotrebljivo u betonu, punoj cigli, vapneno-pješčanom punom bloku, porobetonu, prirodnom kamenu (otpornom na pritisak)
  • Pogodan za pričvršćivanje vodilica za zavjese, zidnih regala, lakših visećih ormara, ramova za slike, kanalica i šina za kablove, elektroprekidača, držača za ručnike, znakova upozorenja, senzora za kretanje, visećih košara za cvijeće, itd.
  • Za pričvršćivanje građevinskih dijelova u kombinaciji sa iver vijkom ili vijkom za drvo (isključujući samobušeće vijke, vijke sa kontra navojem i prsten navojem)
  • U vanjskom području i u vlažnim prostorijama se koristi u kombinaciji sa vijcima od nehrđajućeg čelika
Promjer tiple (Ø) 12 mm
Ukupna dužina tiple (L) 60 mm
Promjer vijka 8-10 mm
Nominalni promjer burgije (d0) 12 mm