Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Metalna tipla za šupljine W-MH
TIPLA-(W-MH/L)-VIJ-(3-20)-(A1K)-M4X58/46
Product Code 0903 52446
|
All Product Variants
Metalna tipla za šupljine W-MH sa vijkom lećaste glave, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K).
Područja upotrebeNazivni navoj | M4 |
Prečnik izbušenog otvora | Ø8,0 mm |
Prečnik otvora u ugradbenom dijelu | Ø5,0 mm |
Ukupna dužina čahure | 46 mm |
Dužina vijka | 58 mm |
Max. debljina ploče | 8-20 mm |