Najlon tipla, 5X25mm

Najlon tipla, 5X25mm

Najlon tipla, 5X25mm

Najlon tipla
TIPLA-PLAST-5X25

Product Code 0903 5 25  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1] [2]
Tipla od poliamida (najlona), Ø 10-20 mm

Područje primjene:

  • Plastična tipla za umanjeno područje opterećenja (sekundarna učvršćenja)
  • Primjenjivo u betonu, punoj cigli, vapnenopješčanoj punoj cigli, poroznom betonu, prirodnom kamenu otpornom na pritisak
  • Prikladno za učvršćivanje vodilica za zavjese, zidnih polica, lakih visećih ormara, okvira slika, kablovskih kanala, kablovskih obujmica, električnih sklopki, držača ručnika, ploča sa uputama, senzora pokreta, visilica sa cvijećem, itd.
  • Za učvršćivanje spojnih dijelova sa vijkom za drvo ili ivericu (bez samobušećeg vrha, kontra-navoja, prstenastog navoja)
  • Upotrebljivo u vanjskom i mokrom okruženju, u spoju sa vijkom od plemenitog čelika
Karakteristike:
  • Dobra otpornost na propadanje, starenje, vremenske uticaje i hemijske agense
  • Bez halogena i silikona
  • Temperaturno postojan od -40ºC do + 80ºC
  • Za lagano pričvršćivanje na građevinske materijale
  • Sa ojačanim jezičcima protiv rotacije
Promjer tiple (Ø) 5 mm
Dubina bušenja 25 mm
Dubina rupe 35 mm
Min. rubni razmak 25 mm
Min. osni razmak 50 mm