Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Tipla za šupljine Metalna
TIPLA-(W-MH/SH)-KUK-K(5-16)-(A1K)-M6X62/53
Product Code 0903 52652
|
All Product Variants
Metalna tipla za šupljine W-MH sa L vijkom kratke kuke M6, optimalno za vješanje ormarića, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K).
Područja upotrebeNazivni navoj | M6 |
Prečnik izbušenog otvora | Ø12,0 mm |
Prečnik otvora u ugradbenom dijelu | Ø7,0 mm |
Ukupna dužina čahure | 53 mm |
Dužina vijka | 62 mm |
Max. debljina ploče | 5-16 mm |