Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Metalna tipla za šupljine W-MH
TIPLA(W-MH/L)VIJ(16-32)(A1K)M6X78/66
Product Code 0903 52666
|
All Product Variants
Metalna tipla za šupljine W-MH sa vijkom lećaste glave, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K).
Područja upotrebeNazivni navoj | M6 |
Prečnik izbušenog otvora | Ø12,0 mm |
Prečnik otvora u ugradbenom dijelu | Ø7,0 mm |
Ukupna dužina čahure | 66 mm |
Dužina vijka | 78 mm |
Max. debljina ploče | 16-32 mm |