Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Tipla za šupljine Metalna
TIPLA-(W-MH/O)-OKO-(16-32)-(A1K)-M6X74/66
Product Code 0903 52667
|
All Product Variants
Metalna tipla za šupljine W-MH sa vijkom sa ušicom M6, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K).
Područja upotrebeNazivni navoj | M6 |
Prečnik izbušenog otvora | Ø12,0 mm |
Prečnik otvora u ugradbenom dijelu | Ø7,0 mm |
Ukupna dužina čahure | 66 mm |
Dužina vijka | 74 mm |
Max. debljina ploče | 16-32 mm |