Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Tipla za šupljine Metalna
TIPLA-(W-MH/B)-NAVŠ-(16-32)-(A1K)-M8X95/68
Product Code 0903 52868
|
All Product Variants
Metalna tipla za šupljine W-MH sa navojnom šipkom M8/podloškom/navrtkom, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K).
Područja upotrebeNazivni navoj | M8 |
Prečnik izbušenog otvora | Ø13,0 mm |
Prečnik otvora u ugradbenom dijelu | Ø9,0 mm |
Ukupna dužina čahure | 68 mm |
Dužina vijka | 95 mm |
Max. debljina ploče | 16-32 mm |