Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Metalna tipla za šupljine W-MH
TIPLA(W-MH/S)6UG(16-32)(A1K)M8X80/68
Product Code 0903 52869
|
All Product Variants
Metalna tipla za šupljine W-MH sa vijkom 6-ugaone glave, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K).
Područja upotrebeNazivni navoj | M8 |
Prečnik izbušenog otvora | Ø13,0 mm |
Prečnik otvora u ugradbenom dijelu | Ø9,0 mm |
Ukupna dužina čahure | 68 mm |
Dužina vijka | 80 mm |
Max. debljina ploče16-32 mm |