Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Tipla za šupljine Metalna
TIPLA-(W-MH/S)-6UG-(32-45)-(A1K)-M8X90/84
Product Code 0903 52885
|
All Product Variants
Metalna tipla za šupljine W-MH sa vijkom 6-ugaone glave, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K).
Područja upotrebeNazivni navoj | M8 |
Prečnik izbušenog otvora | Ø13,0 mm |
Prečnik otvora u ugradbenom dijelu | Ø9,0 mm |
Ukupna dužina čahure | 84 mm |
Dužina vijka | 90 mm |
Max. debljina ploče | 32-45 mm |