Tipla za izolacione materijale sa ekspanzionim klinom W-DSD tanjir 50 mm , 10X210mm

Tipla za izolacione materijale sa ekspanzionim klinom W-DSD tanjir 50 mm                            , 10X210mm

Tipla za izolacione materijale sa ekspanzionim klinom W-DSD tanjir 50 mm , 10X210mm

Tipla za izolacione materijale sa ekspanzionim klinom W-DSD tanjir 50 mm
TIPLA-(W-DSD)-IZOMAT-PL-KLIN-D50-180-10X210

Product Code 0903 745210  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]

Tipla sa ekspanzionim klinom W-DSD za pričvršćivanje izolacionih materijala. Tanjir Ø 50 mm.

Područje primjene:
  • Primjenjuje se u betonu, vapneno-pješćanim punim blokovima, šupljoj cigli, vapneno-pješćanim šupljim blokovima
  • Namjenjeno za pričvršćivanje termoizolacija na leđno-provjetrnim fasadama, folija, zaptivnih folija u zoni podruma (izvana)
  • Tipla za izolacione materijale od vještačkog materijala sa ekspanzionim klinom i tanjirom-Ø 90 mm za pričvršćivanje mekih, nesamonosivih izolacija, kao što su npr. vuna od mineralnih ili staklenih vlakana
  • Tipla za izolacione materijale od vještačkog materijala sa ekspanzionim klinom i tanjirom-Ø 50 mm za pričvršćivanje tvrdih, samonosivih izolacija, kao što su npr. stiropor, ploče od tvrde pjene i dr.
Prednosti:
  • Za primjenu u prodornoj montaži (kroz materijal koji se pričvršćuje)
  • Mala dubina postavljanja - štedi vrijeme prilikom bušenja
  • Jednostavna i brza montaža
Osobine:
  • Veoma kvalitetan materijal: tipla (PP), klin (ABS)
  • Bez halogena
  • Temperaturna postojanost od - 40 °C do + 80 °C