Udarna tipla W-ED/A4 od nehrđajućeg čelika A4 , M6

Udarna tipla W-ED/A4 od nehrđajućeg čelika A4                                                       , M6

Udarna tipla W-ED/A4 od nehrđajućeg čelika A4 , M6

Udarna tipla Beton bez pukotina
TIPLA-(W-ED/A4)-UDAR-A4-M6

Product Code 0904 03006  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]

Udarna tipla W-ED/A4 od nehrđajućeg čelika A4. Koristi se za pojedinačno pričvršćivanje u betonu bez pukotina, kao i za višestruko pričvršćivanje u betonu sa i bez pukotina.

Područje primjene:
  • Upotrebljava se u području srednjih i teških opterećenja
  • Tipla se smije upotrebljavati sa EuropskimTehničkim Odobrenjem u armiranom ili nearmiranom, normalnom betonu klase čvrstoće od minimalno C20/25 i maksimalno C50/60 po EN 206-1:2000-12
  • Pojedinačna pričvršćivanja: ankerisanje sa Europskim Tehničkim Odobrenjem u betonu bez pukotina (zona pritiska u betonu)
  • Višestruko pričvršćivanje nenosivih sistema: ankerisanje sa Europskim Tehničkim Odobrenjem u betonu sa pukotinama (zona istezanja u betonu) i u betonu bez pukotina (zona pritiska u betonu)
  • Tipla se smije upotrebljavati samo za ankerisanje pretežno statičkih (mirujućih) opterećenja ili kvazi-statičkih (mirujućih) opterećenja
  • Upotrebljiva u betonu < C20/25 i čvrstom prirodnom kamenu (bez odobrenja)
  • W-ED/A4 (nehrđajući čelik A4) smije se primjenjivati u suhim unutrašnjim prostorijama, u vanjskom području (uključujući industrijsku atmosferu i blizinu mora) ili u vlažnim prostorijama
  • W-ED/HCR (čelik visoko otporan na koroziju HCR) smije se primjenjivati u područjima sa veoma jakim korozionim opterećenjem (npr. atmosfera zatvorenih plivačkih bazena, cestovnih tunela, slabo provjetrenih, zatvorenih garaža ali takođe i dijelova u morskoj vodi i u morskoj atmosferi)
  • Pogodno za pričvršćivanje navojnih šipki, metalnih konstrukcija, metalnih profila, rešetki, kablovskih trasa (regala), cjevovoda, montažnih šina itd.
Prednosti:
  • Mala dubina bušenja rupe
  • Velika nosivost
  • Laka montaža zbog male udarne energije
  • Optička kontrola postavljanja i zaštita za ruke kod montaže sa markirno-ekspanzionim alatom
  • Odmah opteretivo - bez čekanja Pričvršćenje se u svakom momentu može demontirati bez problema
Osobine:
  • Distancno-kontrolisana ekspanziona tipla od nehrđajućeg čelika u veličinama M6, M8, M10, M12, M16 i M20
  • Ugradbeni dio se može pričvrstiti sa vijkom ili sa navojnom šipkom
  • Odobrenja:
    • Beton bez pukotina, Opcija 7:Nehrđajući čelik A4 M6-M20 i čelik visoko otporan na koroziju HCR M6-M10; Europsko Tehničko Odobrenje ETA-03/0051
    • Višestruko pričvršćivanje nenosivi