Preklopna tipla sa oprugom W-FK , M4X90mm

Preklopna tipla sa oprugom W-FK                                                                     , M4X90mm

Preklopna tipla sa oprugom W-FK , M4X90mm

Preklopna tipla sa oprugom W-FK
TIPLA-(W-FK)-PREKLOPOPRUŽ-69-M4X90MM

Product Code 0904 741  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1] [2]
Preklopna tipla sa oprugom, tip W-FK sa podloškom i MS-nazubljenom navrtkom

Za sekundarne priključke u šupljim zidovima, spuštenim stropovima i svim vrstama panela
  • Širi se u svakom položaju samostalno snagom opruge
  • Zbog svoje konstrukcije trebaju manju dubinu šupljeg prostora nego preklopna tipla
  • Sa velikom i promjenjivom korisnom dužinom
  • Potpuno unaprijed sastavljena
  • Proturotacijska brava (kandže) sprječava pomjeranje tokom postavljanja
  • Opterećenje raspoređeno na veliku površinu kako bi se osigurala dobra snaga držanja
Područje primjene:
Tipla za montažu garniša, polica, prekidača i laganih dodataka.
Promjer tiple 4 mm
Ukupna dužina tiple (L) 90 mm
Promjer rupe u komponenti (d Bau) 5 mm
Minimalna dubina šupljine (h) 40 mm
Nominalni promjer burgije (d0) 14 mm
Max. visina pričvršćenja (da) 69 mm
Tipski opis W-FK
Materijal Čelik
Površina Pocinčana
Dizajn S podloškom i MS nazubljenom maticom
Prekidna sila tiple (F slom) 2 kN
Tip navoja Metrički navoj