Plasticna višenamjenska ZEBRA Shark tipla bez kragne , 12X71mm

Plasticna višenamjenska ZEBRA Shark tipla bez kragne , 12X71mm

Plasticna višenamjenska ZEBRA Shark tipla bez kragne
TIPLA-PLAST-SHRK-B.KRAGN-12X71

Product Code 0906 01271  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1] [2]
Univerzalna ZEBRA Shark®-tipla, bez kragne

Univerzalno sidro za učvršćivanje u gotovo svim građevinskim materijalima (područje niskog opterećenja)
  • Potpuno otporno na truljenje, vremenske uticaje i starenje
  • Termički stabilno od -40°C do +100°C
  • Boja: Sedef crvena
  • Predoblikovani navoj omogućava niski obrtni moment kod umetanja WÜPOFAST vijka
  • Uzdužne ivice za zaključavanje spriječavaju rotaciju
  • Može se koristiti jedan prečnik vijka, bez obzira na primjenu
  • Proširujući segmenti se zajednički povezuju ili izvlače za pozitivno zaključavanje u perforiranim ciglenim/šupljim zidovima
  • Predoblikovani navoj u glavi
  • Trosmjerna podjela za tiplovanje putem pozitivnog zaključavanja ili zaključavanja trenjem
  • Krila djeluju kao uređaj protiv rotacije u čvrstim ili šupljim ciglenim blokovima
  • Za montažu preporučujemo ASSY-D priključni vijak
Područje primjene:
  • Može se koristiti sa maksimalnim prečnikom vijka u čvrstim i šupljim ciglenim blokovima kako bi se osigurala dobra snaga držanja
  • U gips-kartonskim panelima, presovanim pločama, drvenim panelima itd.
  • Za upotrebu sa vijcima, kukama, prstenastim vijcima, WÜPOFAST vijcima, ECOFAST vijcima, drvenim vijcima (npr. ASSY-D)
Promjer tiple (Ø) 12 mm
Materijal Polietilen
Potreban promjer vijka (ls) 8-10 mm
Ukupna dužina tiple (L) 71 mm
Boja Crvena
Nominalni promjer burgije (d0) 12 mm
Dubina bušenja (t) 80 mm
Dubina postavljanja (hs) 70 mm
Tipski opis Zebra Shark tipla 12, bez kragne