Metalna tipla za ugradnju stolarije, ostale, 10X152mm

Metalna tipla za ugradnju stolarije, ostale, 10X152mm

Metalna tipla za ugradnju stolarije, ostale, 10X152mm

Metalna tipla za ugradnju stolarije, ostale
TIP/MET-ST-CSP-GL.UP/PZ-Č/ZN-120/10X152

Product Code 0910 4360152  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Metalna tipla za ugradnju građevinske stolarije, čahura i vijak od pocinčanog čelika

Za montažu prozora u svim čvrstim materijalima. Vijak sa udubljenom glavom od pocinčanog čelika
  • Univerzalna okvirna tipla za lagana opterećenja
  • Izvrsna prikladnost za upotrebu sa betonom, čvrstim kamenim zidovima, površinama od prirodnog kamena
  • Brza, ekonomična potisna instalacija
  • Montaža sa razmakom bez napetosti
  • Zaključavajući klip za šuplje profile i kao uređaj protiv rotacije
  • Skrivena montaža pomoću poklopne kapice
  • Pogodno za mašinsko umetanje pomoću PZ3 pogona
  • Čahura: Čelični lim, Al/Zn premaz
  • Vijak: Pocinčani čelik, plavo pasiviziran
  • Konus: Pocinčani čelik, plavo pasiviziran
Područje primjene:
  • Pogodno za pričvršćivanje prozorskih i vratnih okvira od drveta, plastike i aluminija
  • Posebno pogodno za upotrebu na čvrstim površinama
Promjer tiple (Ø) 10 mm
Ukupna dužina tiple (L) 152 mm
Navoj vijka 6 mm
Max. visina pričvršćivanja (d0) 120 mm
Materijal Čelik
Površina Pocinčana
Tip glave Udubljena