Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Slijepa zakovica Ravna zaobljena glava
ZAKOVICA-RG-Č/Č-(A2K/A2K)-(1,0-3,0)-3,2X6,6
Product Code 0913 23230
|
All Product Variants
| Similar Products
Zebra slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čahura i trn od čelika.
Vanjski promjer | 3,2 mm |
Dužina | 7,0 mm |
Min. promjer otvora | 3,3 mm |
Max. promjer otvora | 3,4 mm |
Min. debljina spajanja | 1,0 mm |
Max. debljina spajanja | 3,0 mm |
Promjer glave (dk) | 6,5 mm |
Visina glave (k) | 1,2 mm |
Promjer trna (dm) | 2,0 mm |
Sila kidanja smicanjem | 1200 N |
Sila kidanja istezanjem | 1300 N |