Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Slijepa zakovica Ravna zaobljena glava
ZAKOVICA-RG-C/C-(A2K/A2K)-(5,0-7,0)-4X12,5
Product Code 0913 24070
|
All Product Variants
| Similar Products
Zebra slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čahura i trn od čelika.
Vanjski promjer | 4,0 mm |
Dužina | 12,5 mm |
Min. promjer otvora | 4,1 mm |
Max. promjer otvora | 4,3 mm |
Min. debljina spajanja | 5,0 mm |
Max. debljina spajanja | 7,0 mm |
Promjer glave (dk) | 7,7 mm |
Visina glave (k) | 1,3 mm |
Promjer trna (dm) | 2,6 mm |
Sila kidanja smicanjem | 4100 N |
Sila kidanja istezanjem | 2800 N |