ZEBRA slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čelik/čelik , 4,8X19,5mm

ZEBRA slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čelik/čelik                                     , 4,8X19,5mm

ZEBRA slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čelik/čelik , 4,8X19,5mm

Slijepa zakovica Ravna zaobljena glava
ZAKOVICA-RG-C/C-(A2K/A2K)-(9-13,5)-4,8X19,5

Product Code 0913 248195  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Zebra slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čahura i trn od čelika.

  • Čahura: čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)
  • Trn: čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)
  • Srednje čvrsto područje zakivanja
  • Zakošen ulazni trn
  • Jedinstvena promjena oblika
  • Blokada trna
  • Veća mehanička čvrstoća u poređenju sa uobičajenim slijepim zakovicama
Vanjski promjer4,8 mm
Dužina19,5 mm
Min. promjer otvora4,9 mm
Max. promjer otvora5,1 mm
Min. debljina spajanja9,0 mm
Max. debljina spajanja13,5 mm
Promjer glave (dk)9,2 mm
Visina glave (k)1,3 mm
Promjer trna (dm)3,0 mm
Sila kidanja smicanjem6000 N
Sila kidanja istezanjem3800 N