Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Slijepa zakovica Ravna zaobljena glava
ZAKOVICA-RG-C/C-(A2K/A2K)-(1,5-3,5)-4,8X8,8
Product Code 0913 24835
|
All Product Variants
| Similar Products
Zebra slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čahura i trn od čelika.
Vanjski promjer | 4,8 mm |
Dužina | 9,0 mm |
Min. promjer otvora | 4,9 mm |
Max. promjer otvora | 5,1 mm |
Min. debljina spajanja | 1,5 mm |
Max. debljina spajanja | 3,5 mm |
Promjer glave (dk) | 9,2 mm |
Visina glave (k) | 1,3 mm |
Promjer trna (dm) | 3,0 mm |
Sila kidanja smicanjem | 3600 N |
Sila kidanja istezanjem | 3800 N |