ZEBRA slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čelik/čelik , 4,8X14,3mm

ZEBRA slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čelik/čelik                                     , 4,8X14,3mm

ZEBRA slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čelik/čelik , 4,8X14,3mm

Slijepa zakovica Ravna zaobljena glava
ZAKOVICA-RG-C/C-(A2K/A2K)-(6-8,5)-4,8X14,3

Product Code 0913 24885  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Zebra slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čahura i trn od čelika.

  • Čahura: čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)
  • Trn: čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)
  • Srednje čvrsto područje zakivanja
  • Zakošen ulazni trn
  • Jedinstvena promjena oblika
  • Blokada trna
  • Veća mehanička čvrstoća u poređenju sa uobičajenim slijepim zakovicama
Vanjski promjer4,8 mm
Dužina14,5 mm
Min. promjer otvora4,9 mm
Max. promjer otvora5,1 mm
Min. debljina spajanja6,0 mm
Max. debljina spajanja8,5 mm
Promjer glave (dk)9,2 mm
Visina glave (k)1,3 mm
Promjer trna (dm)3,0 mm
Sila kidanja smicanjem5600 N
Sila kidanja istezanjem3800 N