Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Slijepa zakovica Ravna zaobljena glava
ZAKOVICA-RG-A2/A2-(5,0-7,0)-3,2X11,3
Product Code 0913 32 70
|
All Product Variants
| Similar Products
ZEBRA slijepa zakovica visoke čvrstoće sa ravnom zaobljenom glavom. Materijal čahure: nehrđajući čelik A2. Materijal trna: nehrđajući čelik A2.
Svojstva:Nazivni promjer | 3,2 mm |
Dužina | 12,5 mm |
Min. promjer otvora | 3,3 mm |
Max. promjer otvora | 3,4 mm |
Min. debljina spajanja | 5,0 mm |
Max. debljina spajanja | 7,0 mm |
Promjer glave (dk) | 6,5 mm |
Visina glave (k) | 1,2 mm |
Promjer trna (dm) | 2,0 mm |
Sila kidanja smicanjem | 1600 N |
Sila kidanja istezanjem | 2000 N |