Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Slijepa zakovica Ravna zaobljena glava
ZAKOVICA-RG-A2/A2-(3,0-5,0)-4X9,5
Product Code 0913 40 50
|
All Product Variants
| Similar Products
ZEBRA slijepa zakovica visoke čvrstoće sa ravnom zaobljenom glavom. Materijal čahure: nehrđajući čelik A2. Materijal trna: nehrđajući čelik A2.
Svojstva:Nazivni promjer | 4,0 mm |
Dužina | 9,5 mm |
Min. promjer otvora | 4,1 mm |
Max. promjer otvora | 4,3 mm |
Min. debljina spajanja | 3,0 mm |
Max. debljina spajanja | 5,0 mm |
Promjer glave (dk) | 7,7 mm |
Visina glave (k) | 1,3 mm |
Promjer trna (dm) | 2,6 mm |
Sila kidanja smicanjem | 5200 N |
Sila kidanja istezanjem | 4000 N |