Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Slijepa zakovica Ravna zaobljena glava
ZAKOVICA-RG-A2/A2-(1,5-3,5)-4,8X10
Product Code 0913 48 35
|
All Product Variants
| Similar Products
ZEBRA slijepa zakovica visoke čvrstoće sa ravnom zaobljenom glavom. Materijal čahure: nehrđajući čelik A2. Materijal trna: nehrđajući čelik A2.
Svojstva:Nazivni promjer | 4,8 mm |
Dužina | 9,0 mm |
Min. promjer otvora | 4,9 mm |
Max. promjer otvora | 5,1 mm |
Min. debljina spajanja | 1,5 mm |
Max. debljina spajanja | 3,5 mm |
Promjer glave (dk) | 9,2 mm |
Visina glave (k) | 1,3 mm |
Promjer trna (dm) | 3,0 mm |
Sila kidanja smicanjem | 5500 N |
Sila kidanja istezanjem | 5000 N |