Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Slijepa zakovica Ravna zaobljena glava, Visoke cvrstoce
ZAKOVICA-RG-C/C-(A2K)-(2,8-4,8)-6,5X10,5
Product Code 0913 96548
|
All Product Variants
| Similar Products
ZEBRA slijepa zakovica visoke čvrstoće sa ravnom zaobljenom glavom. Materijal čahure: čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K). Materijal trna: čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K). ZEBRA® slijepe zakovice, Art. Pre-Nr. 0913 8 i Art. Pre-Nr. 0913 9, su klas
Prednosti:Nazivni promjer | 6,5mm |
Dužina | 10,5 mm |
Min. promjer otvora | 6,7 mm |
Max. promjer otvora | 6,9 mm |
Min. debljina spajanja | 2,8 mm |
Max. debljina spajanja | 4,8 mm |
Promjer glave (dk) | 13,4 mm |
Visina glave (k) | 2,7 mm |
Promjer trna (dm) | 4,2 mm |
Sila kidanja smicanjem | 12000 N |
Sila kidanja istezanjem | 8800 N |