Višenamjenska zakovica ravne zaobljene glave aluminijum, 4,0X21,0mm

Višenamjenska zakovica ravne zaobljene glave aluminijum, 4,0X21,0mm

Višenamjenska zakovica ravne zaobljene glave aluminijum, 4,0X21,0mm

Višenamjenska zakovica ravne zaobljene glave aluminijum
ZAKOVICA-RAVGL-AL/AL-(1,0-7,0)-4,0X21,0

Product Code 0914 04021  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Zebra višenamjenska zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čahura i trn od aluminijuma.

  • Čahura: aluminijum
  • Trn: aluminijum
  • Posebno područje zakivanja
Vanjski promjer4,0mm
Dužina21,0 mm
Min. promjer otvora4,2 mm
Max. promjer otvora4,4 mm
Min. debljina spajanja1,0 mm
Max. debljina spajanja7,0 mm
Promjer glave (dk)8,2 mm
Visina glave (k)1,6 mm
Promjer trna (dm)3,2 mm
Sila kidanja smicanjem600 N
Sila kidanja istezanjem1000 N