Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Slijepa zakovica Ravna zaobljena glava
ZAKOVICA-RG-AL/C-(-/A2K)-(4,0-8,0)-3,2X11
Product Code 0915 53211
|
All Product Variants
| Similar Products
Zebra slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čahura od aluminijuma a trn od čelika.
Vanjski promjer | 3,2 mm |
Dužina | 11,0 mm |
Min. promjer otvora | 3,3 mm |
Max. promjer otvora | 3,5 mm |
Min. debljina spajanja | 4,0 mm |
Max. debljina spajanja | 8,0 mm |
Promjer glave (dk) | 6,4 mm |
Visina glave (k) | 1,1 mm |
Promjer trna (dm) | 1,8 mm |
Sila kidanja smicanjem | 750 N |
Sila kidanja istezanjem | 1000 N |