Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Slijepa zakovica ravne zaobljene glave srednje cvrstoce alu/celik plavo cinc
ZAKOVICA-RG-AL/Č-(-/A2K)-(4,0-9,6)-4X13
Product Code 0915 54013
|
All Product Variants
| Similar Products
Zebra slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čahura od aluminijuma a trn od čelika.
Vanjski promjer | 4,0 mm |
Dužina | 13,0 mm |
Min. promjer otvora | 4,1 mm |
Max. promjer otvora | 4,3 mm |
Min. debljina spajanja | 4,0 mm |
Max. debljina spajanja | 9,6 mm |
Promjer glave (dk) | 8,0 mm |
Visina glave (k) | 1,4 mm |
Promjer trna (dm) | 2,2 mm |
Sila kidanja smicanjem | 1200 N |
Sila kidanja istezanjem | 1600 N |