Slijepa zakovica ravne zaobljene glave srednje cvrstoce alu/celik plavo cinc , 4X17mm

Slijepa zakovica ravne zaobljene glave srednje cvrstoce alu/celik plavo cinc                        , 4X17mm

Slijepa zakovica ravne zaobljene glave srednje cvrstoce alu/celik plavo cinc , 4X17mm

Slijepa zakovica ravne zaobljene glave srednje cvrstoce alu/celik plavo cinc
ZAKOVICA-RG-AL/Č-(-/A2K)-(6,4-12,7)-4X17

Product Code 0915 54017  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Zebra slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čahura od aluminijuma a trn od čelika.

  • Čahura: aluminijum AlMg 2,5
  • Trn: čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)
  • Srednje čvrsto područje zakivanja

Karakteristike ZEBRA slijepih zakovica:
1. Visoka kvaliteta spoja, čist i čvrst prijelaz spoja
  • Pouzdana, patentirana blokada trna zakovice
  • Stalno visoke vrijednosti povlačenja i čvrstoća koja onemogućava smicanje
  • Konstantno visoka jačina na smicanje i istezanje
  • Visokokvalitetni spojevi, otpornost na udarce i prskajuću vodu
  • Dobro rastezanje kundaka
  • Maksimalno punjenje otvora i kod otvora većih dimenzija
2. Ograničenje tipa zbog velikih dužina spajanja; redukcija količine tipova u skladištu
  • Manje izvora opasnosti u obradi
Vanjski promjer4,0 mm
Dužina17,0 mm
Min. promjer otvora4,1 mm
Max. promjer otvora4,3 mm
Min. debljina spajanja6,4 mm
Max. debljina spajanja12,7 mm
Promjer glave (dk)8,0 mm
Visina glave (k)1,4 mm
Promjer trna (dm)2,2 mm
Sila kidanja smicanjem1200 N
Sila kidanja istezanjem1600 N