ZEBRA slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, aluminijum/čelik , 4,8X10mm

ZEBRA slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, aluminijum/čelik                                , 4,8X10mm

ZEBRA slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, aluminijum/čelik , 4,8X10mm

Slijepa zakovica Ravna zaobljena glava
ZAKOVICA-RG-AL/C-(-/A2K)-(1,6-6,3)-4,8X10

Product Code 0915 54810  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Zebra slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čahura od aluminijuma a trn od čelika.

  • Čahura: aluminijum AlMg 2,5
  • Trn: čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)
  • Srednje čvrsto područje zakivanja

Karakteristike ZEBRA slijepih zakovica:
1. Visoka kvaliteta spoja, čist i čvrst prijelaz spoja
  • Pouzdana, patentirana blokada trna zakovice
  • Stalno visoke vrijednosti povlačenja i čvrstoća koja onemogućava smicanje
  • Konstantno visoka jačina na smicanje i istezanje
  • Visokokvalitetni spojevi, otpornost na udarce i prskajuću vodu
  • Dobro rastezanje kundaka
  • Maksimalno punjenje otvora i kod otvora većih dimenzija
2. Ograničenje tipa zbog velikih dužina spajanja; redukcija količine tipova u skladištu
  • Manje izvora opasnosti u obradi
Vanjski promjer4,8 mm
Dužina10,0 mm
Min. promjer otvora4,9 mm
Max. promjer otvora5,1 mm
Min. debljina spajanja1,6 mm
Max. debljina spajanja6,3 mm
Promjer glave (dk)9,6 mm
Visina glave (k)1,4 mm
Promjer trna (dm)2,7 mm
Sila kidanja smicanjem1600 N
Sila kidanja istezanjem2200 N