Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Slijepa zakovica Ravna zaobljena glava
ZAKOVICA-RG-C/C-(A2K/A2K)-(1,2-4,8)-4,8X10
Product Code 0916 48 47
|
All Product Variants
| Similar Products
Nazivni promjer | 4,8 mm |
Dužina | 10,0 mm |
Min. promjer otvora | 4,9 mm |
Max. promjer otvora | 5,1 mm |
Min. debljina spajanja | 1,2 mm |
Max. debljina spajanja | 4,8 mm |
Promjer glave (dk) | 9,8 mm |
Visina glave (k) | 1,8 mm |
Promjer trna (dm) | 3,4 mm |
Sila kidanja smicanjem | 3605 N |
Sila kidanja istezanjem | 3335 N |