Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Zakivna navrtka Ravna zaobljena glava Nareckani vrat
NAVRTKA-ZAKIVNA-RG-(3,0-4,5)-A2-14,0-M4
Product Code 0942 2004
|
All Product Variants
Zakivna navrtka sa nareckanim vratom i ravnom glavom, izrađena od nehrđajućeg čelika A2.
Navoj x nominalni promjer | M4 |
Materijal | A2 |
Oblik glave | ravna glava |
Opseg stezanja min./max. | 3,0-4,5 mm |
Promjer otvora | 6,0 mm |
Dužina | 14,0 mm |
Vanjski promjer | 5,9 mm |
Promjer glave | 9,0 mm |
Visina glave | 1,1 mm |
Zatezna čvrstoća | 7800 N |
Sila smicanja | 2600 N |
Max. moment stezanja | 7,0 Nm |