Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Zakivna navrtka sa ravnom zaoblj. glavom i nareckanim vratom nehrd. celik A2
NAVRTKA-ZAKIV-RG-(3,0-5,5)-A2-18,5-M6
Product Code 0942 2006
|
All Product Variants
Zakivna navrtka sa nareckanim vratom i ravnom glavom, izrađena od nehrđajućeg čelika A2.
Navoj x nominalni promjer | M6 |
Materijal | A2 |
Oblik glave | ravna glava |
Opseg stezanja min./max. | 3,0-5,5 mm |
Promjer otvora | 9,0 mm |
Dužina | 18,5 mm |
Vanjski promjer | 8,9 mm |
Promjer glave | 12,0 mm |
Visina glave | 1,6 mm |
Zatezna čvrstoća | 20580 N |
Sila smicanja | 5630 N |
Max. moment stezanja | 22,2 Nm |