Zakivna navrtka sa upuštenom glavom i nareckanim vratom celik plavo cincan , M5

Zakivna navrtka sa upuštenom glavom i nareckanim vratom celik plavo cincan                          , M5

Zakivna navrtka sa upuštenom glavom i nareckanim vratom celik plavo cincan , M5

Zakivna navrtka sa upuštenom glavom i nareckanim vratom celik plavo cincan
ZAK-NAV-UP.GL(A2K)(1,5-4,0)6,9X13,5-M5

Product Code 0948 32005  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Upuštena zakivna navrtka, HD čelik pocinčani sa nereckanim vratom, otvorena


Čelik pocinčan, plavo pasiviran

Bez kroma (VI): u skladu je s EU Direktivom o otpadnim vozilima
Zakivne matice kombiniraju dvije vrste pričvršćivanja: slijepi spoj zakovice i dodatni vijčani spoj.
To prvenstveno omogućuje korištenje vijčanih spojeva u konstrukcijskim elementima relativno tankih stijenki.

Prednosti nazubljene osovine:
Povećani momenti zatezanja i otpornost na okretanje.
Pogodno za pričvršćivanje svih materijala, posebno aluminija, plastike i stakloplastike.

Napomena
Navedene vrijednosti izvlačenja su smjernice i podaci mogu varirati, ovisno o obratku, toleranciji izbušene rupe i hrapavosti površine.

Materijal

Čelik

Površina

Pocinčana

Nazivni prečnik (D)

M5

Dužina (l1)

13.5 mm

Prečnik glave (d1)

9.5 mm

Vanjski prečnik (d2)

6.9 mm

Visina glave (k1)

1.5 mm

Min./max. područje stezanja (s1)

1.5-4.0 mm

Prečnik izbušene rupe

7 mm

Opis vrata

sa nareckanim vratom

Zatezno opterećenje loma

10780 N

Posmično opterećenje loma

2320 N

Max. moment zatezanja

5 Nm

Tip glave

Countersunk head