Kutija za skladištenje, Zelena

Kutija za skladištenje, Zelena

Kutija za skladištenje, Zelena

Kutija za skladištenje
KUTIJA-SKLADIŠNA-PLAST-VEL1-ZELENA

Product Code 0962 211013  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Plastična skladišna kutija

Za skladištenje malih dijelova, potrošnog materijala i rasutog materijala na način koji ih čini lakim za lociranje. Idealno za radionice, trgovačka preduzeća i industriju.
  • Otporna na uobičajena masti i ulja
  • Otporna na temperaturu od -20°C do +90°C
  • Otporna na udarce i lomljenje
Veličina 1
Boja Zelena
Dužina 489 mm
Širina 304 mm
Visina 185 mm
Unutrašnja širina 280 mm
Visina (od poda do ruba za slaganje) 172 mm
Dužina (unutrašnja baza) 425 mm
Materijal PP - Polipropilen