Kutija za skladištenje, Crvena

Kutija za skladištenje, Crvena

Kutija za skladištenje, Crvena

Kutija za skladištenje
KUTIJA-SKLADIŠNA-PLAST-VEL3-CRVENA

Product Code 0962 211031  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Plastična skladišna kutija

Za skladištenje malih dijelova, potrošnog materijala i rasutog materijala na način koji ih čini lakim za lociranje. Idealno za radionice, trgovačka preduzeća i industriju.
  • Otporna na uobičajena masti i ulja
  • Otporna na temperaturu od -20°C do +90°C
  • Otporna na udarce i lomljenje
Veličina 3
Boja Crvena
Dužina 230 mm
Širina 150 mm
Visina 130 mm
Unutrašnja širina 130 mm
Visina (od poda do ruba za slaganje) 118 mm
Dužina (unutrašnja baza) 192 mm
Materijal PP - Polipropilen