Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Koferi za alat
KOFER-ALAT-PLAST-508X234X228MM
Product Code 0962 219002
|
All Product Variants
| Similar Products
Veoma čvrsta i izdržljiva kutija za alat otporna na udarce, izrađena od polipropilena, sa ugodnom ručkom za nošenje i mogućnosti ključanja sa katancem.
Boja | crno/crvena |
Širina (A) | 508 mm |
Dubina (B) | 228 mm |
Visina (C) | 234 mm |
Težina | 1,9 kg |