Kolektor za skladištenje i transport tekućina štetnih po vode , 200L

Kolektor za skladištenje i transport tekućina štetnih po vode                                       , 200L

Kolektor za skladištenje i transport tekućina štetnih po vode , 200L

Prihvatne posude
KOLEKTOR-TEKUĆIN-(A2K)-200L

Product Code 0962 897  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]

Kolektor za nakupljanje i transport sa kadom za hvatanje za materijale koji su prema WHG opasni za vodu.

  • Sadržaj: 203l (zapremina=100%)
  • Sa pocinčanom rešetkom za uvođenje i nožicama za stajanje
  • Dimenzije; dužina: 800mm, širina:800mm, visina 460mm
  • Pogodno za bačve od 200 l
  • Visina podvoženja:100mm
  • Pocinčana