Cjevasta kablovska stopica, prstenasta sa kontrolnom rupom (komercijalne) , M12/70,0 mm2

Cjevasta kablovska stopica, prstenasta sa kontrolnom rupom (komercijalne) , M12/70,0 mm2

Cjevasta kablovska stopica, prstenasta sa kontrolnom rupom (komercijalne)
STOPICA-KABL-OTV-CU-(J2N)-M12-70,0MM2

Product Code 0967 27012  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Cijevna kablovska stopica, komercijalna (slično prema DIN).

Karakteristike:
  • Materijal: cijev od elektrolitičkog bakra prema EN 13600
  • Površina: galvanski kalajisana
  • Temperaturna postojanost do +125°C
  • Izvedba: sa otvorom za vizuelnu kontrolu
Presjek 70 mm²
Prirubni otvor M12
Prečnik vodiča 12 mm
Prečnik rupe 13,2 mm
Dužina 21 mm
Širina 23 mm
Maks. temperaturna otpornost 125 °C
Materijal Elektrolitički bakar
Površina Galvanski kalajisana