Spojne cahure sa središnjim granicnikom , 10,0 mm2

Spojne cahure sa središnjim granicnikom                                                             , 10,0 mm2

Spojne cahure sa središnjim granicnikom , 10,0 mm2

Spojne cahure sa središnjim granicnikom
CAHURA-SPOJNA-CU-(J2N)-10,0MM2

Product Code 0967 300010  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Sučeona kablovska spojnica, komercijalna (slično prema DIN).

Karakteristike:
  • Materijal: cijev od elektrolitičkog bakra prema EN 13600
  • Površina: galvanski kalajisana
  • Temperaturna postojanost do +125°C
  • Izvedba: sa središnjim graničnikom
Presjek 10 mm²
Dužina 30 mm
Prečnik 4,5 mm
Maks. temperaturno područje primjene 125 °C
Materijal elektrolitički bakar
Površina kalajisana