Spojne cahure sa središnjim granicnikom , 25,0 mm2

Spojne cahure sa središnjim granicnikom                                                             , 25,0 mm2

Spojne cahure sa središnjim granicnikom , 25,0 mm2

Spojne cahure sa središnjim granicnikom
CAHURA-SPOJNA-CU-(J2N)-25,0MM2

Product Code 0967 300025  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sučeona kablovska spojnica, komercijalna (slično prema DIN).

Karakteristike:
  • Materijal: cijev od elektrolitičkog bakra prema EN 13600
  • Površina: galvanski kalajisana
  • Temperaturna postojanost do +125°C
  • Izvedba: sa središnjim graničnikom