Izolovane kablovske stopice za stiskanje, viljuškaste , M6/1,0qmm

Izolovane kablovske stopice za stiskanje, viljuškaste , M6/1,0qmm

Izolovane kablovske stopice za stiskanje, viljuškaste
STOPICA-STISK-VIL-46237-CU-(J2N)-M6-1,0QMM

Product Code 0967 401056  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Izolirana viljuškasta kablovska stopica za stiskanje od poliamida.

Karakteristike:
  • Izolacijski materijal: poliamid, bez halogena i silikona
  • Temperaturno područje: do +105°C
  • Napon: max. 600 V
  • Proširena izolacijska čahura
    • Usklađeni provodnici sa jačom izolacijom jezgre kabla mogu biti obrađeni bez problema
  •  Easy Entry-umetanje
    • Jednostavno, brzo i sigurno umetanje provodnika
  • Visokokvalitetni poliamid
    • Podesno za upotrebu u slučajevima promjenjivih opterećenja i temperaturnih kolebanja
  • Viljuškasta forma prema DIN 46237/C
Min./maks. presjek vodiča 0,5-1 mm²
Boja crvena
Prirubni otvor M6
Dužina 21 mm
Nazivni napon 600 V/AC
Maks. temperaturno područje primjene 105 °C
Materijal bakar
Površina galvanski kalajisana
Izolacija poliamid
Bez halogena Da
Bez silikona Da