Kablovske stopice za stiskanje, neizolovane, prstenaste , M6/6,0 mm2

Kablovske stopice za stiskanje, neizolovane, prstenaste                     , M6/6,0 mm2

Kablovske stopice za stiskanje, neizolovane, prstenaste , M6/6,0 mm2

Kablovske stopice za stiskanje, neizolovane, prstenaste
STOPICA-STISK-OTV-46234-CU-(J2N)-M6-6MM2

Product Code 0967 6066  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Kablovska stopica za stiskanje DIN 46234.

Karakteristike:
  • Materijal: elektrolitički bakar prema EN 13600
  • Površina: galvanski kalajisana
Poprečni presjek vodiča 4-6 mm²
Vijak M6
Dužina 6 mm
Širina 11 mm