Kablovske stopice za stiskanje, neizolovane, prstenaste , M12/150,0qmm

Kablovske stopice za stiskanje, neizolovane, prstenaste                     , M12/150,0qmm

Kablovske stopice za stiskanje, neizolovane, prstenaste , M12/150,0qmm

Kablovske stopice za stiskanje, neizolovane, prstenaste
STOPICA-STISK-46234-CU-(J2N)-M12-150,0QMM

Product Code 0967 615012  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Kablovska stopica za stiskanje DIN 46234.

Karakteristike:
  • Materijal: elektrolitički bakar prema EN 13600
  • Površina: galvanski kalajisana
Poprečni presjek vodiča 150 mm²
Vijak M12
Dužina 24 mm
Širina 30 mm