Kablovske uvodnice, poliamid, metricke , M12X1,5/3-6 mm2

Kablovske uvodnice, poliamid, metricke                                                              , M12X1,5/3-6 mm2

Kablovske uvodnice, poliamid, metricke , M12X1,5/3-6 mm2

Kablovske uvodnice, poliamid, metricke
UVODNICA-KABL-POLIAMID-M12X1,5EURO

Product Code 0967 705012  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Euro kablovska uvodnica, metrička, poliamidna.

Karakteristike:

  • Sa priključnim navojem prema EN 60423
  • Klasa zaštite: IP68 - 5 bar
  • Klasa zaštite IP69 k prema DIN 40050 (M50 i M63 sa dodatnim O-prstenom)
  • Boja: svijetlo siva, RAL 7035
  • Jednostavna ugradnja
  • Zaptivni prsten od neoprena
  • Dobro rasterećenje naprezanja
  • Bez silikona
  • Plastični dijelovi su UV otporni, osim zaptivnog prstena
  • Temperaturna postojanost: -30°C do +100°C
  • Veoma široko stezno područje
  • UL (CSA/US)-odobrenje
Priključni navoj M12 x 1.5
Min./maks. prečnik kabla 3-6 mm
Dužina navoja 8 mm
Širina ključa 15 mm
IP klasa zaštite IP 68
Min./maks. temperaturno područje primjene -20 do 100 °C
Dužina 31 mm
Maks. pritisak 5 bar
Materijal PA 6 - poliamid
Bez halogena Da
Bez silikona Da
Materijal zaptivnog prstena neopren
Boja svijetlo siva RAL 7035